※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 六角ナット
廣杉計器の その他六角ナット
六角ナット RANT(セラミック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42136175
品番
06M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
アルミナ96
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5
色
白
寸法D(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目