※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 樹脂ナット
六角ナット TENT(PTFE)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42136211
品番
05M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
PTFE
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4
色
白色不透明
寸法D(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目