※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ナット
廣杉計器の 樹脂ナット
六角ナット TENT(PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
注文コード
42136236
品番
08M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
PTFE
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6.5
色
白色不透明
寸法D(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目