曜日別特売
5×60 テーパピン(S45C/生地) 大阪魂 42137487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパピン(S45C/生地)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
長さ60(mm)
60
15
12
6
8
10
14
16
18
20
22
24
25
30
32
35
40
50
55
100
45
65
70
75
80
110
120
130
90
150
140
ねじの呼び5
内容量1パック(3個)注文コード42137487品番5×60
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び5長さ(mm)60材質S45C種類テーパピン表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械の分解後の再組立てに使用

出張にて機械分解後に再組立てを行うのに念のため準備用に購入しました。
(社内在庫が切れていたため)
こんなの時、すぐに手に入るところが助かります。

対象商品 : 42138074
2022-01-15
用途: 機械部品の位置決め

SS材の物よりせん断能力が、高いのでs45C材を利用してみた。
まだ、結果は出ないが、機械性質は高い訳なので強度はあるだろうと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 42137907
2020-05-20
用途: 機械メンテナンス

叩き込んでも変形せず強度的にも全然問題なく使用できました。

対象商品 : 42137435
2019-07-04
用途: 部品の穴埋め

油穴の詮に使ってます。安いし、ものはしっかりしてそうです。また買うと思います。

対象商品 : 42137891
2018-11-25
用途: 金属加工時の位置決め

品揃えも多く、良いもの安くて問題無しでした。次回も利用。

対象商品 : 42137347
2017-05-06
用途: 機械のメンテナンス
製造業

サイズぴつたりで、取り付けが容易に取り付けられる。

対象商品 : 42137347
2016-06-15
用途: 機械の調整用

近所では、なかなか欲しいサイズがすぐに手に入らないので助かります。
商品も問題ありませんでした。

対象商品 : 42137645
2014-10-20
用途: ピン折れのため交換

できれば1本売りの設定もして欲しいです。余分には必要ありません。また、素人のため、ネジの呼びサイズと頭のサイズが分からず、誤って購入してしまいました。きちんと解説して戴けるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする