渡辺電機工業
ポテンショメータ変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42140377
品番
WGP-MS-21G-2
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・耐電圧
など
1710
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)
付属品
-
仕様
●電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)●スパン調整範囲:50~100Ω●ゼロ調整範囲:0~50Ω
質量(g)
約200
取付方式
DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)
105(H)×25.6(W)×136.5(D)
適合規格
-
構造
薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度
(基準)±0.1%fs(23℃にて)
消費電力
(電流)約4.5VA
ケース色
アイボリー色
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
機能
絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲
-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲
-
負荷抵抗
(許容)750Ω以下
応答速度
約25ms(0~90%)
負荷変動
-
温度特性
±0.015%fs/℃
耐振動
-
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
0~100Ω
第1出力信号
DC0~20mA
応答時間(ms)
25(0~90%)