曜日別特売

ポテンショメータ変換器

ポテンショメータ変換器 - 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器 - 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器 - 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器 - 渡辺電機工業
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1710件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
付属品
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42069896TH-2B-10AC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
42069905TH-2B-11AC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069914TH-2B-12AC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069923TH-2B-13AC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069939TH-2B-1AAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069948TH-5B-10DC24±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069957TH-5B-11DC24±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069966TH-5B-12DC24±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069975TH-5B-13DC24±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069984TH-5B-1ADC24±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80-103(H)×12.5(W)×115(D)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139363WGP-MS-20A-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139379WGP-MS-20A-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139388WGP-MS-20A-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139397WGP-MS-20A-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139406WGP-MS-20A-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139415WGP-MS-20B-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139424WGP-MS-20B-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139433WGP-MS-20B-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139449WGP-MS-20B-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139458WGP-MS-20B-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139467WGP-MS-20C-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139476WGP-MS-20C-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139485WGP-MS-20C-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139494WGP-MS-20C-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139503WGP-MS-20C-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139519WGP-MS-20D-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139528WGP-MS-20D-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139537WGP-MS-20D-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139546WGP-MS-20D-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139555WGP-MS-20D-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139564WGP-MS-20E-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139573WGP-MS-20E-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139589WGP-MS-20E-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139598WGP-MS-20E-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139607WGP-MS-20E-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139616WGP-MS-20F-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139625WGP-MS-20F-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139634WGP-MS-20F-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139643WGP-MS-20F-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139659WGP-MS-20F-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139668WGP-MS-20G-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139677WGP-MS-20G-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139686WGP-MS-20G-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139695WGP-MS-20G-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139704WGP-MS-20G-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139713WGP-MS-20H-1AC80~132(定格100~120)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139729WGP-MS-20H-2AC170~264(定格200~240)(50/60Hz)-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139738WGP-MS-20H-3DC24±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139747WGP-MS-20H-7DC48±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42139756WGP-MS-20H-8DC110±10%-約200DINレール取付または壁面取付105(H)×25.6(W)×136.5(D)
48,400
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする