曜日別特売
6×20 内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42143936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42143936
6×20 内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂 42143936

内ねじ付き 平行ピンm6(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)6
内容量1パック(2個)注文コード42143936品番6×20
販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
寸法d(mm)6長さ(mm)20材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)寸法s(mm)6寸法c(mm)1寸法ds(mm)M4、P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3170:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする