※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×4 丸リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42158645 3×4 丸リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42158645

丸リベット(ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42158645 品番 3×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS0304 長さ(mm)4 寸法d(mm)3 寸法K(mm)2.1 寸法dk(Φmm)5.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42158645
2022-05-01
用途:
機械の修理
建設業・工事業

部品の自作用の部材に流用させていただきました。納期も早くお値打ちで助かりました。

対象商品:
42158733
2022-09-07
用途:
バイクの部品組み立て

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品:
42158776
2020-11-11
用途:
思春期に戻りたいとき
自動車・二輪車・自転車関連業

青春の思春期の時期に若返りました。感激いたしました。有難うございます。

3人が参考にしています
対象商品:
42158934
2017-09-05
用途:
バイク部品の製作
カサイメタルワーク 様

一度の使用で一箱買ってましたが少量パックで手に入り助かってます。品質も気にならないですね。またリピすると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42158873
2017-02-06
用途:
ステンレス製の小物加工品を製作しています。
ひむろ工房 様 (製造業)

sus304 材の板の接合に使用していますが、特に問題もなく満足しています。

対象商品:
42158672
2016-07-05
用途:
リベット止め

安いですが普通に使えます。もう少し小分けの数量が有っても良いかも。

対象商品:
42159065
2014-07-23
用途:
ねじを切って、キャスターの軸に・。

半ねじの代わりに、(スーツケースキャスターの交換修理)
DIY用としては・・綺麗に潰す道具が無いとリベットとしては使えない・(当然)
リベットの表示から道具へもリンクがあれば探しやすい?

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする