※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 皿リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 42159205 2×6 皿リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 42159205

皿リベット(アルミ)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42159205 品番 2×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(mm)
(最大)2.08
(最小)1.4
寸法dk(Φmm)
(最大)4.4
(最小)3.6
材質アルミ 長さ(mm)6 寸法K(mm)1 ねじの呼び2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42159293
2023-12-26
用途:
JIG制作に使用
製造業

WEBカタログに図面が添付されていて助かりました 材料の記載がアルミとの記述でしたが、もう少し詳しい材料、例えば記述何千係のアルミなのかだけでも記載されていると助かります

1人が参考にしています
対象商品:
42159196
2023-06-05
用途:
アルミ同士の固定
飲食業

ネジを使うとナット分のはみだしが大きくなるので、リベットを使用した。
叩き潰すだけなので、作業自体は簡単。
素材がアルミなので、数を増やして強度を確保。

対象商品:
42159327
2021-01-08
用途:
車両部品メンテナンス

様々なサイズを揃える必要が有り100本レベルで注文が出来るので大変助かります。

対象商品:
42159345
2014-09-07
用途:
ラビットのモール取り付け

スクーター(ラビット)のモール取り付けに使用しました。問題なく使用でき満足です。

対象商品:
42159214
2021-12-02
用途:
看板の外枠に
農・林・水産業

品質は申し分なし、リベット打ち作業には少し注意が必要な工夫して使用すれば何の問題がないのですが手打ちにするにはハンマーの重量に注意して作業する必要がある

対象商品:
42159345
2018-11-25
用途:
リベット接続

アルミ製のマフラーハンガーを自作したときに、溶接道具がなく、アルミ板と丸棒を接続するのに使用した

対象商品:
42159205
2017-09-20
用途:
修理作業
おもちゃ病院 様

小さな袋の割には箱の大きさが気になる、同梱の真空メーターがあっちコッチ動いて破損の恐れあり

対象商品:
42159354
2012-12-10
用途:
バイク修理
個人のお客様

古いバイクでモールをリベット止めされていましたが
近所で購入できずに困っていました。
今回、同形状のリベットを購入でき、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4089:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする