※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42159686
品番
2×5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法d(mm)
(最大)2.08
(最小)1.4
寸法dk(Φmm)
(最大)4.4
(最小)3.6
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
寸法K(mm)
1
ねじの呼び
2