※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42159966 2×3 薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42159966

薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42159966 品番 2×3
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス 長さ(mm)3 寸法H(mm)0.6 寸法d(mm)2 寸法A(mm)1.3 寸法D(mm)3.7 寸法B(mm)1.8 ねじの呼び2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42160045
2019-02-04
用途:
革製品修理に

中空リベット自体工場以外一般に出回る数が少なく重宝してます。
リベット打ちには専用工具が必要です。
こちらは工具を自作し打っています。

2人が参考にしています
対象商品:
42159993
2016-07-05
用途:
リベット止め

安いですが普通に使えます。もう少し小分けの数量が有っても良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
42160185
2020-02-24
用途:
バイクのフロントフェンダー取り付け
製造業

決して商品が悪い訳では無い、素人が安易にDIYで使えるパーツでない事を思い知らされました。
プロの使う補材ですね。
特にこのサイズは、手を出したらダメ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする