※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 42160237 2×5 薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 42160237

薄平リベット(アルミ)(パック品)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 長さ(mm)5 注文コード42160237 品番2×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び2 材質アルミ(1070) 長さ(mm)5 寸法K(mm)0.7 寸法dk(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42160517
2026-01-21
用途:
金属部品の固定
農・林・水産業

金槌で簡単に叩けて楽に使えます。あとは、アルミ製なので耐久性がどのくらいなのかですね。叩いた感じだと思っていたよりも柔らかく感じたので使う場所を選ぶと思います。

2026-01-17
用途:
厚手シートの補強
農・林・水産業

ハトメでは無く、三重に折りたたんだシートを固定するため、薄平リベットの方がしっかり固定が出来た。

対象商品:
42160684
2024-04-19
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズもちょうど良く、アルミなので加工しやすくてとても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
42160386
2023-03-05
用途:
DIY

キャンプ用の折りたたみアルミ板テーブルトップ作成の為に購入。大きさもちょうど良くgood。ただステンレス製の蝶番4個を止める為だったのでもう少し小分けの物があったらbest

1人が参考にしています
対象商品:
42160675
2023-03-12
用途:
ヒンジピンの代用として
有限会社つるみ印刷 様

シート取り付け部の樹脂製ヒンジピンが変形してしまっていたので同寸の本品で代用。
軽く磨けば滑りもよく、アルミ製で柔らかいため、樹脂製同様にヒューズ的「壊れ役」機能も期待できると思う。

対象商品:
42160221
2022-01-22
用途:
プラ板と金具の取り付けで使用

☆★タキロンプラ板(220mm×130mm)を金属枠へ取り付けるための金具のリベット止めに使用★★
今回2mm径のものを使用しました。
『モノタロウブランド』は、寸法がキッチリ『2mm』の円が保持されており、品質が安定しております。某ホームセンター物はから卒業です。100本中全て問題なく使用出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
42160517
2021-11-24
用途:
鋏ケースの修理

長さが選べるので適切な物を選べて助かります
近くの店に売っていないのでモノタロウさんで買えてよかったです
少量入りもあると便利と思います

対象商品:
42160465
2021-12-18
用途:
メタルプレートの固定
靴のシバタ 様 (卸売・小売業)

このサイズ・材質の物が中々見つからなかったのですが、モノタロウさんで
発見出来て良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3617:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする