平中空リベット(ステンレス)(パック品)

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42161454 品番 2×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス 長さ(mm)4 寸法H(mm)0.6 寸法d(mm)2 寸法A(mm)1.3 寸法D(mm)3.7 寸法B(mm)1.8 ねじの呼び2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42161637
2022-07-08
用途:
チップソーにフリー刃を付ける改良
その他業種

確認テストの結果 強度は十分あると思います。ただし、コツがあるのか、カシメの形状が
花びら状に開きました。座屈するようにつぶした方が、強度は期待できると思います。リベットは半分残っていますので、次回挑戦してみるつもりです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42161551
2020-09-12
用途:
古いけど大切な鋏直しのリベット取り換え。
個人 様 (その他業種)

中々見付からなかったが、此処に有りました。
短いのは中空があるのに8m/mは無いのが残念。

対象商品:
42161445
2021-06-29
用途:
商品のアセンブリ
製造業

この小さなサイズのリベットはなかなか見つけられないので助かりました。

対象商品:
42161524
2015-11-19
用途:
器具持ちての修理

良い商品と思います。
中間穴がもう少し深ければ強度は落ちてもカシメ厚みが広がると思いました。

対象商品:
42161551
2018-05-19
用途:
S30240zのフロントグリルを分解したらカスタムしたくなったので購入

同寸の薄平アルミリベットと重量差がどのくらいあるのか気になるところですが、塗料ののりにくいステンレスリベットに変えてキラッと光るリベットにしたくなったので購入しました。

対象商品:
42161515
2018-01-25
用途:
プロテクターの修理
サービス業

以前は使いやすいアルミリベットでしたが、磨耗が激しく直ぐダメになってしまいましたか、ステンレスは凄い、直ぐ壊れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする