※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地) 大阪魂 42161743 M10 GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地) 大阪魂 42161743

GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42161743 品番 M10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法10 寸法d(Φmm)11 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)22 材質 外径D(Φmm)22 表面処理生地 厚さt(mm)2.5 内径d(Φmm)11 寸法h(mm)0.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42161691
2023-04-03
用途:
扉の修理に利用
建設業・工事業

スペーサーとして利用させて頂きました。問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする