※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42161786
品番
M20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び寸法
20
寸法d(Φmm)
21
寸法t(mm)
5
寸法D(Φmm)
43
材質
鉄
外径D(Φmm)
43
表面処理
生地
厚さt(mm)
5
内径d(Φmm)
21
寸法h(mm)
1.35