大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42161813
品番
M5
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
169
バスケットに入れる
呼び寸法
5
寸法d(Φmm)
5.3
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
9
材質
鉄
外径D(Φmm)
9
表面処理
生地
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
5.3
寸法h(mm)
1.45