※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42161847
品番
M10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
10
寸法d(Φmm)
11
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
16.5
材質
鉄
外径D(Φmm)
16.5
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.3
内径d(Φmm)
11
寸法h(mm)
2.9