※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×24×2.5 SUS-10.9 丸ワッシャー(316L) 大阪魂 42162014 12×24×2.5 SUS-10.9 丸ワッシャー(316L) 大阪魂 42162014 12×24×2.5 SUS-10.9 丸ワッシャー(316L) 大阪魂 42162014

SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42162014 品番 12×24×2.5
参考基準価格(税別)¥626 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
呼び寸法M12 内径d(Φmm)(最小)13 厚さt(mm)2.5 外径D(Φmm)(最大)24 材質SUS316L 種類丸ワッシャー
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4595:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする