※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42162023
品番
17×30×3.0
参考基準価格(税別)
¥1,461
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
(最小)17
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
(最大)30
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
関連資料:
(0.24MB)