※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10×1.0 SUS-8.8 丸ワッシャー(316L) 大阪魂 42162066 5×10×1.0 SUS-8.8 丸ワッシャー(316L) 大阪魂 42162066

SUS-8.8 丸ワッシャー(316L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 呼び寸法M5 注文コード42162066 品番5×10×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5 内径d(Φmm)(最小)5.3 厚さt(mm)1 外径D(Φmm)(最大)10 材質SUS316L 種類丸ワッシャー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
33:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする