※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
SUS-8.8 丸ワッシャー(316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M10
注文コード
42162093
品番
10×20×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
(最小)10.5
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
(最大)20
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー