※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
SUS-8.8 丸ワッシャー(316L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42162127
品番
21×37×3.0
参考基準価格(税別)
¥1,759
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
(最小)21
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
(最大)37
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
関連資料:
(0.17MB)