※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
SUS-8.8 丸ワッシャー(316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42162136
品番
25×44×4.0
参考基準価格(税別)
¥3,335
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
(最小)25
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
(最大)44
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
関連資料:
(0.17MB)