※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42162172 品番 M8×25×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8 厚さ(mm)0.5 外径(mm)25 材質ステンレス 種類U字角ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162145
2018-08-21
用途:
ハンドルを下げるのにスペーサーとして
製造業

ハンドルの位置を下げるのにそれとバンパーを持ち上げるのに重宝しました

2人が参考にしています
対象商品:
42162154
2018-02-10
用途:
Vベルト調整
アップル 様

ステンレスで便利です。
除雪機のエンジンの高さ調整に使用してVベルトを調整します

対象商品:
42162172
2017-06-30
用途:
トムソンでの抜き加工時のストリップのピンの補助。

トムソンでの抜き加工時、ストリップのピンを取り付けるんですが、
長年の使用でピンのワッシャーがすり減ってしまい固定出来ないピンが有りました。
U字ワッシャーを隙間に入れる事で固定出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする