※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×32×2.3 U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42162197 M10×32×2.3 U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42162197

U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42162197 品番 M10×32×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10 寸法d(mm)11 寸法t(mm)2.3 寸法D(mm)32 材質 種類U字角ワッシャー 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)2.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162206
2020-04-19
用途:
鍵の補修
株式会社京屋 様

特にない本来の用途以外なので寸法詳細がわかると加工しやすかったです

対象商品:
42162181
2019-11-29
用途:
クリアランス調節
その他業種

様子を見ながら横から抜き差ししていけるのが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
42162206
2019-02-10
用途:
オイルタンクの水平取り

オイルタンクを布基礎に設置するのに、傾斜がついているため水平取りに使用。問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする