大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
エイトロックワッシャー (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42162224
品番
6×12.5×1.5
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
429
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
厚さt(mm)
1.5
外径D(Φmm)
12.5
材質
ステンレス
種類
エイトロックワッシャー
寸法d(mm)
6.4