エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42162303 品番 8×17×1.6
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼び寸法M8 内径d(Φmm)8.4 厚さt(mm)1.6 外径D(Φmm)17 材質 種類エイトロックワッシャー 内径(Φmm)8.4 表面処理ジオメット 内径公差(mm)+0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162303
2024-09-08
用途:
バイクのハンドル周りのボルト緩み止め
建設業・工事業

ノルトロックワッシャーと違い、締める向きを問わないので逆ネジにも対応出来る。これが最大の利点。
母材に対して傷も付けにくいし、緩み止め効果も十分、ノルトロックワッシャーの完全上位互換だと思っている。

対象商品:
42162303
2017-10-21
用途:
ベスパの合わせホイールの固定用に使用しました。

2stベスパの合わせホイールはエイトロックワッシャーに交換することでかなり緩み止め効果が得られるばかりではなく脱着傷も付きません。

対象商品:
42162294
2016-05-31
用途:
ベスパの車体部品固定に使用します。

ノルトロック同等の緩み止め効果があるのに安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする