※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24-48 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162556 M24-48 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162556 M24-48 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162556

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42162556 品番 M24-48
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径M24 呼び寸法M24-5D50 内径d(Φmm)26 厚さt(mm)2.5 厚さT(mm)7 外径D(Φmm)48 材質 種類テーパーワッシャー 表面処理三価ホワイト
関連資料:(0.17MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162477
2021-11-30
用途:
機械のメンテナンス時
MEK JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小口で入手でき、余計なブリスターパッケージも無く
また価格も安く助かっています。
欲を言えば表面処理が荒いですが価格相応なので良しです。

対象商品:
42162504
2020-09-09
用途:
万力の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

万力の固定穴部がテーパーになっていたので、
これを利用してボルトで固定。
ぴったりと水平になったので、強固に
固定され、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
697:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする