※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(ステンレス)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42162617 品番 M20-40
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
呼び径M20 呼び寸法M20-8D40 材質ステンレス 種類テーパーワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162583
2024-08-09
用途:
車のシートレール取り付け時
平野自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中古で購入したシートレールに
付属品のテーパーワッシャーが足りなかったので使用しました。
問題なく使えました。

対象商品:
42162574
2020-06-05
用途:
車輌整備
サービス業

思った通りに使用できたので満足です。
ステンレスなので耐久も不安無しです

1人が参考にしています
対象商品:
42162574
2018-12-28
用途:
ライトの角度調整
製造業

ライトの角度調節にに困っていたので、スペーサーの要領で挟みました。
ステンレスなので錆びに強いので良いです。

対象商品:
42162574
2018-12-24
用途:
機械のメンテナンス
製造業

屋外で使用と思い購入しました。SUS製で錆に強いので良かったと思います。テーパー種類がもっと豊富だと使い勝手が増えると思います。

対象商品:
42162574
2017-11-15
用途:
バイクにマフラーを固定する際、角度を調整するため。
小林農園 様 (農・林・水産業)

汎用のマフラーを、汎用のステーでバイクに固定しようとすると垂直にボルト入らず、やや隙間ができます。その角度をこのワッシャーで調整するため購入しました。1枚300円弱と高価ですので、星4個としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
89:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする