※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42162635
品番
M12-25
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
M12
呼び寸法
M12-8D25
内径d(Φmm)
14
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
6
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
クロメート