※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42162662
品番
M16-31
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
M16
呼び寸法
M16-8D31
内径d(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
7
外径D(Φmm)
31
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
ドブ