※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16-31 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42162714 M16-31 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42162714

テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42162714 品番 M16-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径M16 呼び寸法M16-8D31 内径d(Φmm)17.5 厚さt(mm)2.5 厚さT(mm)7 外径D(Φmm)31 材質 種類テーパーワッシャー 表面処理ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162705
2024-10-18
用途:
勾配調査

物は何も問題ないですが、もう少しサイズのバリエーションを増やして欲しいのと、お値段がちょっと高いですね。

対象商品:
42162705
2022-01-25
用途:
機械の調整

固定物の角度を変えたくて挟み込んで使用しました。8度角の物が近場になくてたすかりました。

対象商品:
42162687
2021-07-06
用途:
自動車整備

斜めにステーを固定したかったため使用しました。問題なく使用しています。

対象商品:
42162687
2019-07-28
用途:
趣味の車のカスタムに

☆用途が違うので邪道だとは思いますが、色々な角度のものがあると色々な用途に使え便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
15:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする