※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42162793
品番
M10-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
M10
呼び寸法
M10-8D22
内径d(Φmm)
11
厚さt(mm)
2
厚さT(mm)
5
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。