大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42162802
品番
M12-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
M12
呼び寸法
M12-8D25
内径d(Φmm)
14
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
6
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。