※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16-31 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162811 M16-31 テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42162811

テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42162811 品番 M16-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径M16 呼び寸法M16-8D31 内径d(Φmm)17.5 厚さt(mm)2.5 厚さT(mm)7 外径D(Φmm)31 材質 種類テーパーワッシャー 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162784
2015-12-12
用途:
自動車の調整
製造業

底留めタイプのフルバケットシートの角度調整のために購入しました。近所のホームセンターで見つからなかったので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
195:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする