※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 NL12SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン 42163073 M12 NL12SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン 42163073

ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42163073 品番 M12 NL12SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

材質 外径D(Φmm)25.4 厚さT(mm)3.4 呼び寸法NL12SPSS 内径d(Φmm)13 種類ノルトロックワッシャー 表面処理デルタP
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする