ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。温度の影響を受けず、再使用可能。
ホームセンター等で探しましたが見つからず、こちらは珍しい物でも取り扱っているので大変助かっております。
ステンや幅広のノルトロックワッシャーは近所では売ってないので、非常にありがたいです。緩み止めボルトなどの新商品の充実に期待します。