※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×35×2.3 角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42163694 M12×35×2.3 角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42163694

角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42163694 品番 M12×35×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M12 寸法d(Φmm)14 寸法t(mm)2.3 寸法D(mm)35 厚さt(mm)2.3 材質 種類角ワッシャー 表面処理クロメート 内径d(Φmm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42163685
2020-01-22
用途:
土台固定用の寸切り用
製造業

ナットとばね座金と四角ワッシャーすべて大阪魂。
クロメートで統一できてユニクロより少し錆に強いところがいいですね。
素人のへたくその穴あけで大きな穴になってしまってもこれがあると落ちなくて使いやすいです。
できれば20個とか50個とか100個とかで数が合っているともっと買いやすいです。

対象商品:
42163676
2014-06-11
用途:
ビス止め品の高さ調整

ちょうど良いサイズで、安くて助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする