※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/ドブ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42163764
品番
M20×56×4.5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
寸法d(Φmm)
22
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
56
厚さt(mm)
4.5
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ドブ
内径d(Φmm)
22