※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×68×6.0 角ワッシャー 小形(鉄/生地) 大阪魂 42163931 M24×68×6.0 角ワッシャー 小形(鉄/生地) 大阪魂 42163931 M24×68×6.0 角ワッシャー 小形(鉄/生地) 大阪魂 42163931

角ワッシャー 小形(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42163931 品番 M24×68×6.0
参考基準価格(税別)¥413 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼び寸法M24 寸法d(Φmm)26 寸法t(mm)6 寸法D(mm)68 厚さt(mm)6 材質 種類角ワッシャー 表面処理生地 内径d(Φmm)26
関連資料:(0.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
DIYでの小物部品製作
サービス業

DIYで小物の部品を製作する際の素材として使用している。厚みが4.5mmなので、M6タップもOKで、サイズもほどよい。何よりも、鉄生地なので、溶接前のメッキ剥がしが不要で、そのまま溶接出来て便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
70:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする