※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13.5×35×20 角ワッシャー 大形(ステンレス) 大阪魂 42163983 13.5×35×20 角ワッシャー 大形(ステンレス) 大阪魂 42163983

角ワッシャー 大形(ステンレス)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 呼び寸法M13.5 注文コード42163983 品番13.5×35×20
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M13.5 寸法d(Φmm)13.5 寸法t(mm)2 寸法D(mm)35 厚さt(mm)2 材質ステンレス 種類角ワッシャー 内径d(Φmm)13.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
アルミフレーム20角のエンドキャップ

金属製のものがが欲しかったのでちょうどよいものが見つかりました。

対象商品:
42163956
2023-10-03
用途:
バイクのリアトップケース取り付け
建設業・工事業

リアトップケースの固定金具に付いていたワッシャーがしょぼかったので此方のワッシャーに変更 安価で品質も文句なしです

1人が参考にしています
対象商品:
42163974
2024-07-27
用途:
浄化槽の蓋に使用
その他業種

サイズもぴったりで、安定しています。
とても良い商品でした。

対象商品:
42163965
2021-04-06
用途:
整備、用品取り付けなど
製造業

樹脂等の柔らかい素材へのボルト締め時に必要になる特寸ワッシャーですが角型がホームセンター等では手に入り難いため愛用してます。ステン素材で入数も申し分なく値段は安いです。仕上がりもバリ等なくそのまま使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
42163965
2021-05-31
用途:
無線用アンテナの取り付け。

ボルトナット類は何時も大阪魂様のを使用しております。一度も問題なく使っております。

対象商品:
42163974
2020-07-29
用途:
機械のメンテナンスに
製造業

必要数量が揃うのは非常にありがたい。
品質も問題ないです。
もう少し厚めのも欲しいかな。スペーサーライナー代わりに使う場合。

対象商品:
42163992
2018-11-10
用途:
ステンレスボルトの座金に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

数字2ミリ以上に薄く感じる 次は買うことはないような気がする

対象商品:
42163947
2017-11-24
用途:
木とボルトの接続に

木が相手なので角ワッシャーの方が良いと思い購入。
使用にあたり気になることはなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1089:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする