※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×26×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164062 M8×26×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164062

角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42164062 品番 M8×26×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8 寸法d(Φmm)9 寸法t(mm)2.3 寸法D(mm)26 材質 種類角ワッシャー 表面処理クロメート 厚さt(mm)2.3 内径d(Φmm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42164096
2022-10-25
用途:
機械メンテナンス時
製造業

少量で購入しましたが 近くのDIYにも在庫があり そちらのほうが安かったのやむを得ないか。

対象商品:
42164053
2018-02-12
用途:
木材のネジ締め

ホームセンターで買うより安く、板厚もあって使い勝手がよい。

対象商品:
42164087
2017-10-02
用途:
レコードプレーヤー用インシュレーターの作成
株式会社浦和建築音響研究所 様

フツウに使い易かったです、裏と表も分かり易かったし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする