M16×52×4.5 角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164096

M16×52×4.5 角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164096
M16×52×4.5 角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164096
M16×52×4.5 角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42164096

角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
呼び寸法M16
厚さt(mm)4.5
内径d(Φmm)18
内容量1パック(3個)注文コード42164096品番M16×52×4.5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M16寸法d(Φmm)18寸法t(mm)4.5寸法D(mm)52材質種類角ワッシャー表面処理クロメート厚さt(mm)4.5内径d(Φmm)18
関連資料:(0.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42164096
2022-10-25
用途: 機械メンテナンス時
製造業

少量で購入しましたが 近くのDIYにも在庫があり そちらのほうが安かったのやむを得ないか。

対象商品 : 42164053
2018-02-12
用途: 木材のネジ締め

ホームセンターで買うより安く、板厚もあって使い勝手がよい。

対象商品 : 42164087
2017-10-02
用途: レコードプレーヤー用インシュレーターの作成
株式会社浦和建築音響研究所

フツウに使い易かったです、裏と表も分かり易かったし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする