曜日別特売
M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂 42164132

M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂 42164132
M12×40×3.2 角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂 42164132

角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
呼び寸法M12
厚さt(mm)3.2
内径d(Φmm)14
内容量1パック(3個)注文コード42164132品番M12×40×3.2
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M12寸法d(Φmm)14寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40厚さt(mm)3.2材質種類角ワッシャー表面処理ドブ内径d(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42164132
2024-01-16
用途: 単管への金具取付けに使用
農・林・水産業

ドブ漬け(メッキ)の商品なので安心して使用が出来ます。

対象商品 : 42922957
2020-11-19
用途: バックホーのピン止め
農・林・水産業

Φ30に、丁度よいのがなかったので、これを購入し、外枠が大きかったので切断し溶接を行いました。厚みがあったので良かったです。

対象商品 : 42164114
2018-12-09
用途: 布基礎のボルト締め
電気・ガス・熱供給・水道業

亜鉛ドブ付けで、使用感覚はまあまあです。耐久性は時間が経ってからでないとわからないので、そんなレポートが出来るコーナーがあると良いと思います。

対象商品 : 42164123
2016-12-28
用途: 機器の屋外設置
建設業・工事業

屋外機器の架台はドブ漬け品が多く、固定にSUS等使うと電蝕が心配。
こちらを使えば、ドブで揃える事が出来て安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする