M10×32×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164184 M10×32×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42164184

角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42164184 品番 M10×32×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10 内径d(Φmm)11 厚さt(mm)2.3 外径D(Φmm)32 材質 種類角ワッシャー 表面処理ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42922984
2023-09-16
用途:
手作り竹刀の鍔として

丸型と一緒に買いました。手作り竹刀の鍔にちょうどいい。

対象商品:
42164184
2021-12-30
用途:
RECAROシートの高さ合わせ
株式会社川田商会 協栄自工 様

丸と角ワッシャー両方買ってみました。
高さを合わせるのに小さい薄いのを重ねると安定しないので、
こういう大きい厚いのがあると便利です。

対象商品:
42164166
2020-07-11
用途:
穴サイズ調整

大きなボルト穴に対して小ねじを使う目的で使用しました。目論見通りに役立ちました。

対象商品:
42164202
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
42922984
2018-10-24
用途:
ブルドーザーの自作キャビンのフック吊部分

穴の大きさ厚さ申し分ないです。片側をRに削ってキャビンの4角に溶接しました。吊り上げてても全く問題ありませんでした。というか丈夫すぎるくらいです。

対象商品:
42164184
2018-06-09
用途:
軽レールの押さえ
製造業

品質には全く問題ありません。大阪魂シリーズは低価格・高品質で助かります。すでにリピート購入しました。

対象商品:
42164202
2016-11-23
用途:
溶接

希望通りの使い方が出来ました。値段も適切なところでした。

対象商品:
42922975
2016-02-29
用途:
油圧プレス
サービス業

自作の20t油圧プレス シリンダーラム部のサイズに適合、完璧に固定され安心して作業が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする