※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×26×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42164227 M8×26×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42164227

角ワッシャー 大形(鉄/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード42164227 品番M8×26×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8 寸法d(Φmm)9 寸法t(mm)2.3 寸法D(mm)26 材質 種類角ワッシャー 表面処理亜鉛黒 厚さt(mm)2.3 内径d(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする