※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ワッシャー 特寸(ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 呼び寸法M6 注文コード42164342 品番M6×30×2.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び寸法・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 内径(Φmm)6.6 厚さ(mm)2 一辺長さ(mm)30 外径(Φmm)30 材質ステンレス 種類角ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42164473
2024-04-12
用途:
当て板代わり
株式会社田中技研コンサルタント 様 (建設業・工事業)

品物、価格等、特に悪い点はなく、まとめ買いするならお得だと思います。

対象商品:
42164367
2023-07-29
用途:
壊れやすい器具の改造
建設業・工事業

こういったニッチな商品を店頭でウロウロせずに購入できるのが助かってます。

対象商品:
42164342
2023-03-22
用途:
スピーカー取付

強度があまりないので、締め込み過ぎると曲がってしまいます
丸ワッシャを一枚追加して締め込みました

1人が参考にしています
対象商品:
42164595
2022-06-15
用途:
作業台作成時
卸売・小売業

このサイズの角ワッシャーを探していたので助かりました。丈夫で重宝します。

対象商品:
42164552
2021-12-30
用途:
RECAROシートの高さ合わせ
株式会社川田商会 協栄自工 様

丸と角ワッシャー両方買ってみました。
高さを合わせるのに小さい薄いのを重ねると安定しないので、
こういう大きい厚いのがあると便利です。

対象商品:
42164482
2020-10-26
用途:
看板取付
青海建設株式会社 様

ばりもなく、しっかりとして商品でした。安かろう・悪かろうでない商品です。

対象商品:
42164525
2020-04-27
用途:
工作物の座金として

丸ワッシャーより角ワッシャーの方が見栄えが良いと考え使用。目論見通りの使用感であった。

対象商品:
42164342
2020-08-01
用途:
メタルラックとスピーカーを固定するために
製造業

少し高い気もするが特寸なので仕方ないかな。
バリとかはなく寸法も問題なしです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4140:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする