角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42164744 品番 8.5×50×2.3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8.5 内径(Φmm)8.5 厚さ(mm)2.3 外径(Φmm)50 材質 種類角ワッシャー 表面処理ユニクロ 内径公差(mm)+0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
摩耗部位当て金
製造業

シャッターのスライドラッチが摩耗しフックに食い込む不具合が発生したため、同角ワッシャーを当て金として溶接し修復した。 ちょうど良いサイズ、厚さのため金板を切り寸法を合わせる手間が無くて重宝しました。

対象商品:
42164744
2024-03-12
用途:
一般作業

店頭では扱っていない商品でしたので助かりました。
また注文すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする