※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.2×7×0.5 丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂 42165094 3.2×7×0.5 丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂 42165094

丸ワッシャー ISO(SUS316)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42165094 品番 3.2×7×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M3 内径d(Φmm)3.2 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)7 材質SUS316 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42165121
2020-05-11
用途:
機械のメンテナンス
日産部品新潟販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンター等にはなかなか無いものなので大変助かった。

対象商品:
42165103
2017-07-02
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用した感じは、前のワッシャーと比べて何ら問題はないです。

対象商品:
42165146
2015-09-19
用途:
ボルト締め

タンクのふた閉めのゆるみ止めボルトに使用、ただSUSなのでしっかり固定できない。
締めすぎると開けるのに大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする