※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.3×9×0.8 丸ワッシャー ISO(チタン) 大阪魂 42165216 4.3×9×0.8 丸ワッシャー ISO(チタン) 大阪魂 42165216

丸ワッシャー ISO(チタン)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42165216 品番 4.3×9×0.8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4 内径d(Φmm)4.3 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)9 材質チタン 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

バケットシートの取付ボルトをチタンにしたので
ワッシャーもチタンに。

対象商品:
42165225
2023-01-20
用途:
車両外装部品のドレスアップに

もともとステンレスのアプセットボルトが指定の場所でしたが、チタンのボタンボルト、ワッシャーに交換して取り付け。色も落ち着いた色なので非常にオシャレです。

対象商品:
42165216
2020-06-14
用途:
防磁パーツの固定用
製造業

他所と使い分ける為にチタン製を購入したんですが、同サイズのステン製と混ざってしまい判別不可となってしまいました。

対象商品:
42165216
2020-07-14
用途:
錆びました
製造業

チタンが絶対錆びないとは言いませんが、9か月前の購入時にステン製と混じって判別不可になりましたとレビューしたくらい光ってましたが、余っていた分が錆びて色褪せました。小分けケースに切り取ったラベルと一緒に入れて置いたんですが。勿論シリカゲル同梱です。
気になって使用箇所を見たら、やはり錆びてました。
スピーカーのキャビネットに音質アップの為に使用していました。他社品に買い直そうかと考えています。

2人が参考にしています
対象商品:
42165234
2015-12-23
用途:
修理補修部品

メーカー品と遜色ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
42165234
2013-06-26
用途:
バイクワッシャー交換

カタログにはチタンとしか記載がない。
純チタン1種なのか2種なのか記載してほしい。
(たぶんベータチタンや64チタンではないと思うが)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

本製品の 材質はTP340となります。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする